- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線管 アダプターのおすすめ人気ランキング
電線管 アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新176件の「電線管 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電材 ブッシング」、「リングレジューサ」、「コンビネーションカップリング」などの商品も取り扱っております。
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)
材質SUS304種類厚鋼電線管用
古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
未来工業ジョイントCPアダプター
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
島田電機アダプター(耐圧防爆構造)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼ねじシリーズ)
材質SUS304種類厚鋼電線管用